Motion
HR-3-1/2-XB
HR-3-1/2-XB Flat Cam Follower Heavy Stud-Hex Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 3.5000 in Roller Dia, 2.0000 in Roller Width, 1.7500 in Stud Dia, 2.7500 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI02108688
N° MFRHR-3-1/2-XB
Prix337.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HR-3-1/2-XB Flat Cam Follower Heavy Stud-Hex Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 3.5000 in Roller Dia, 2.0000 in Roller Width, 1.7500 in Stud Dia, 2.7500 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI02108688
N° MFRHR-3-1/2-XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du lubrifiant
    0.1563 po
  • Taille du filetage mâle
    1 3/4-12
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    7.01 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon lourd Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-3-1/2-XB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041050952
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de pièce OEM
    HR-3-1/2-XB
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29660 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Type de goujon
    Épais
  • CUP_NON
    651041050952

Aperçu

Description du fabricant
HR3-1/2XB BRG
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good