Motion
1209-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1209-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108736
N° MFR1209-TVH-C3
Prix164.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1209-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108736
N° MFR1209-TVH-C3
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
Prix164.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1209-TVH-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    1209-TVH-C3 Roulement à billes auto-alignable avec alésage de 45 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 85 mm et largeur de 19 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1209-TVH-C3
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159036

Aperçu

Description du fabricant
1209-TVH-C3