Motion
6202LLUNR/15.875

NTN
6202LLUNR/15.875

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02109079
N° MFR6202LLUNR/15.875
Prix43.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202LLUNR/15.875

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02109079
N° MFR6202LLUNR/15.875
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
Prix43.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6202LLUNR/15.875 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6202LLUNR/15.875 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202LLUNR/15.875
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359557695
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359557695

Aperçu

Description du fabricant
6202LLUNR/15.875 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good