Motion
6205LLU/25.4C3/EM

NTN
6205LLU/25.4C3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, diamètre extérieur 52 mm, largeur 15 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02109081
N° MFR6205LLU/25.4C3/EM
Prix42.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6205LLU/25.4C3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, diamètre extérieur 52 mm, largeur 15 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI02109081
N° MFR6205LLU/25.4C3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.284 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6205LLU/25.4C3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6205LLU/25.4C3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, un joint unique et un blindage unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205LLU/25.4C3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664577
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359664577

Aperçu

Description du fabricant
6205LLU/25.4C3/EM BALL BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon