Motion
5SCH  1 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
5SCH 1 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 5, 1.0000 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02109189
N° MFR5SCH 1 1/4X1/8KW
Prix90.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
5SCH 1 1/4X1/8KW

Moyeu de couplage de manchon - Taille 5, 1.0000 po Alésage, moyeu d’entretoise, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02109189
N° MFR5SCH 1 1/4X1/8KW
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
Prix90.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Bride Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0900 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5SCH 1
  • Numéro CUP du fabricant
    685144365934
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Endurance S-Flex
  • CUP_NON
    685144365934

Aperçu

Description du fabricant
5SCH-SPCR HUB-1 po-1/4X1/8KW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer