Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 à 3.3125 po
- Visage Largeur4.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.0625 po
- Extérieur Diamètre25.3500 po
- Largeur totale4 3/4 po
- Diamètre du pas25 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.0625 po
- Longueur de la dimension de stockage25.35 po
- Largeur de la dimension de stockage25.35
- Poids90.00 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsE
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950118970
- MatérielFonte
- Type de montageICD
- Nombre de Rainures6
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBras / rayons
- Type de dessin de poulieA
- CUP_NON697950118970
Aperçu
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- Classe 30 Fer gris.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire