Motion
18L100 JA
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.119 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02109202
N° MFR18L100 JA
Prix107.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.119 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02109202
N° MFR18L100 JA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375
  • Ceinture Largeur  
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.4531 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.1190 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    2.1490 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type de courroie
    L100
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151168
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    18
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151168
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
18L100 JA POULIE DE DISTRIBUTION QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer