Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture0.5
- Ceinture Largeur1 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Largeur de la face1-5/16 po
- Bride extérieure Diamètre3.733 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.375 po
- Alésage maximal2.0000 po
- Taille maximale de l’alésage2.0000 po
- Alésage minimum0.5000 po
- Diamètre extérieur3.4470 po
- Pas0.5000 po
- Pas Diamètre3.5010 po
- Poids1.40 lb
Détails
- Type de courroieH100
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsFDS
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950151380
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents22
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON697950151380
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Forme dentaire trapézoïdale.
- Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
- Aucune lubrification nécessaire.
- Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire