Motion
22H150 SD
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 22 dents, diamètre extérieur de 3.449 po, largeur de courroie de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI02109209
N° MFR22H150 SD
Prix133.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 22 dents, diamètre extérieur de 3.449 po, largeur de courroie de 1.5 po
N° D’ARTICLE MI02109209
N° MFR22H150 SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix133.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    1.5 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.79 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Alésage maximal
    2.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    2.0000 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.449 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.501 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151403
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    22
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151403
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
22H150 POIGNÉE SD CHAMP QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer