Motion
AK3512

TB WOODS
AK3512

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.55 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02112891
N° MFRAK3512
Prix148.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
AK3512

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 3.55 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02112891
N° MFRAK3512
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
Prix148.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Visage Largeur  
    0.6600 po
  • Taille de la rainure de clavette
    aucun
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5500 po
  • Diamètre du pas
    3.55 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    698672094719
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672094719

Aperçu

Description du fabricant
AK35 X 1/2 FHP TABLEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer