Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.81 po
- Longueur totale12.25 po
- Largeur totale8.38 po
- Poids85.00 lb
Détails
- Déplacement163.2 cc/rév
- Rpm max.4000 tr/min
- Débit maximum51.7 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- Type de bride de montageC
- Type de connexion de portBride 4-Bolt
- Orientation du portPort de couverture en ligne avec port de carrosserie
- Couple de capacité de l’anneau155 po
- Matériau du jointBuna-N
- SérieSérie M
- Rotation de l’arbreDroite
- Joint d’arbreCélibataire
- Type d’arbreDroite détrompée
- Type de roulementStandard
- Utilisé pourEntraînements de grattoir d’ascenseur, entraînements hydrostatiques, applications auxiliaires
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire