Motion
PVB15-RSY-40-C-11

VICKERS BY DANFOSS
PVB15-RSY-40-C-11

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 33 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02113030
N° MFRPVB15-RSY-40-C-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB15-RSY-40-C-11

Pompe à piston hydraulique - PVB, déplacement 33 cc/rév., rotation droite de l'entrée
N° D’ARTICLE MI02113030
N° MFRPVB15-RSY-40-C-11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Déplacement
    33 cc/rév
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Bride SAE
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Série
    PVB
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PVB15RSY40C11
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon