Motion
FS308VP
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule - Corps en laiton, raccord cannelé de 3/8 po, 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02113904
N° MFRFS308VP
Prix22.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule - Corps en laiton, raccord cannelé de 3/8 po, 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02113904
N° MFRFS308VP
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
Prix22.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.313 lb

Détails

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/8 po
  • Débit
    5.90 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FS308VP