Motion
FS200V
Douille d’échange pour liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 200 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02113906
N° MFRFS200V
Prix12.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange pour liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 200 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02113906
N° MFRFS200V
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
Prix12.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Débit
    2.30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FS200V