Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.161 lb
Détails
- ApplicationRefroidissement du moule à injection
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordManuel
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/4 po
- Débit4.50 gal/min
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Industrie/ApplicationMoulure par injection, automobile
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service200 psi
- Plage de pression de service100 à 250 psi