Motion
FP353V
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement pour moules - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02113920
N° MFRFP353V
Prix23.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement pour moules - Corps en laiton, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02113920
N° MFRFP353V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.072 lb

Détails

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Débit
    10.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    200 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FP353V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif