Motion
L035 4MMH7 NKW

LOVEJOY INC
L035 4MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441850 - Taille du raccord : L035, mâchoire droite, alésage 4 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02113975
N° MFRL035 4MMH7 NKW
Prix8.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L035 4MMH7 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441850 - Taille du raccord : L035, mâchoire droite, alésage 4 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI02113975
N° MFRL035 4MMH7 NKW
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
Prix8.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    0.8100 po
  • Code de taille de raccord
    L035
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    0.63 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2700 po
  • Diamètre extérieur
    0.6300 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    31000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    3.5 po
  • CUP_NON
    685144418500

Aperçu

Description du fabricant
L035-HUB-4MMH7-NKW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif