Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.47 po
- Extérieur Diamètre32 mm
- Longueur totale10 mm
Détails
- Support de roulementBalle
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Capacité de charge dynamique1372-1/2 lb
- Rpm max.10000 tr/min
- Capacité de couple8.8 pi-lb
- CUP_NON786582323927