Motion
2209  E-2RS1KTN9/C3

SKF
2209 E-2RS1KTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, diamètre extérieur 85 mm, largeur 23 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02113999
N° MFR2209 E-2RS1KTN9/C3
Prix421.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2209 E-2RS1KTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, diamètre extérieur 85 mm, largeur 23 mm, double joint, C3
N° D’ARTICLE MI02113999
N° MFR2209 E-2RS1KTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po / 23 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2209 E2RS1K TN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    2209 E-2RS1KTN9/C3 a un 1:12 alésage conique de 45 mm, double joint, diamètre extérieur de 85 mm et largeur de 23 mm.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2209 E-2RS1KTN9/C3
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    2200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577003997

Aperçu

Description du fabricant
2209 E2RS1K TN9 C3 BRG