Motion
VVS 38 NPT M

FASTER
VVS 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 11600 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02115348
N° MFRVVS 38 NPT M
Prix25.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VVS 38 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 11600 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02115348
N° MFRVVS 38 NPT M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    49312.8 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    4.76 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Construction, industrie, pétrole et gaz, marine
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.02710 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    11600 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VVS-38-NPT-M ACIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon