Motion
7S24MM

TB WOODS
7S24MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, diamètre de 24 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02115824
N° MFR7S24MM
Prix88.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
7S24MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7, diamètre de 24 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02115824
N° MFR7S24MM
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
Prix88.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2-13/16 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-15/16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-27/32 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    698672154307

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 7S X 24MM