Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Visage Largeur0.6600 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 po x 3/32 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.0938 po
- Extérieur Diamètre1.6500 po
- Diamètre du pas1.65 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Numéro CUP du fabricant698672116114
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672116114