Motion
150MP
Bouchon hydraulique de série Straight-Thru - Corps en acier, sans soupape, 1-1/2 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 2200 psi, 1-1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02116019
N° MFR150MP
Prix94.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série Straight-Thru - Corps en acier, sans soupape, 1-1/2 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 2200 psi, 1-1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02116019
N° MFR150MP
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
Prix94.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPT
  • Taille du corps
    1-1/2 po
  • Poids
    1.322 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po NPT, filetage mâle 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/2 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2200 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER 150MP