Motion
2020185000

MCGILL
2020185000

FK 1/2 SB suiveurs de cames à plat et à cames raides CR - série CAMROL (CF) résistant à la corrosion de po, 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1900 po de diamètre de goujon, 0.6250 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118447
N° MFR2020185000
Prix193.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2020185000

FK 1/2 SB suiveurs de cames à plat et à cames raides CR - série CAMROL (CF) résistant à la corrosion de po, 0.5000 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1900 po de diamètre de goujon, 0.6250 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118447
N° MFR2020185000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1/2 SB CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118532
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    610 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    790 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166118532

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CF 1/2 SB-CR
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion