Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.6875 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.06 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier inoxydable 440C
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationTête
- Numéro de catalogue du fabricantCF 11/16 SB CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166118556
- Rpm max.8300 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale860 lbf
- Capacité de charge statique radiale530 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
- Type de goujonCRES - Goujon
- CUP_NON726166118556
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion