Motion
2100185000

MCGILL
2100185000

Suivis CF 1 SB CR pour cames plates - série CAMROL (CF) de po résistant à la corrosion (CRES), diamètre de rouleau de 1.0000 po, largeur de rouleau de 0.6250 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, longueur de goujon de 1.0000 po, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118453
N° MFR2100185000
Prix239.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2100185000

Suivis CF 1 SB CR pour cames plates - série CAMROL (CF) de po résistant à la corrosion (CRES), diamètre de rouleau de 1.0000 po, largeur de rouleau de 0.6250 po, diamètre de goujon de 0.4375 po, longueur de goujon de 1.0000 po, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118453
N° MFR2100185000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1 SB CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118266
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3060 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166118266

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM SB-CR CF 1 PO
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion