Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.19 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier inoxydable 440C
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1 1/8 SB CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166118273
- Rpm max.3400 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2000 lbf
- Capacité de charge statique radiale1600 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
- Type de goujonCRES - Goujon
- CUP_NON726166118273
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion