Motion
2140185000

MCGILL
2140185000

FK 1 1/2 SB suiveurs de cames à plat et à cames raides CR - série CAMROL (CF) résistant à la corrosion de po, 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118457
N° MFR2140185000
Prix351.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2140185000

FK 1 1/2 SB suiveurs de cames à plat et à cames raides CR - série CAMROL (CF) résistant à la corrosion de po, 1.5000 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 1.5000 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118457
N° MFR2140185000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix351.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1 1/2 SB CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118372
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3560 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
  • Type de goujon
    CRES - Goujon
  • CUP_NON
    726166118372

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CF 1-1/2 SB-CR
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif