Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.6250 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.56 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier inoxydable 440C
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1 5/8 SB CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166118389
- Rpm max.2350 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4350 lbf
- Capacité de charge statique radiale3560 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
- Type de goujonCRES - Goujon
- CUP_NON726166118389
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion