Motion
2160185000

MCGILL
2160185000

FK 1 3/4 SB suiveurs de cames à plat et à cames raides CR - série CAMROL (CF) résistant à la corrosion de po, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 1.7500 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118459
N° MFR2160185000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2160185000

FK 1 3/4 SB suiveurs de cames à plat et à cames raides CR - série CAMROL (CF) résistant à la corrosion de po, 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, 1.7500 po de longueur de goujon, scellé, acier inoxydable 440C
N° D’ARTICLE MI02118459
N° MFR2160185000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 1 3/4 SB CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118419
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5730 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7920 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166118419

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CF 1-3/4 SB-CR
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion