Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.28 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier inoxydable 440C
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationTête
- Numéro de catalogue du fabricantCF 2 SB CR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166118525
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale7270 lbf
- Capacité de charge statique radiale7300 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po résistant à la corrosion (CRES) (CF)
- Type de goujonCRES - Goujon
- CUP_NON726166118525
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Résistant à la corrosion