Motion
CYR 1 S CR

MCGILL
CYR 1 S CR

Rouleau à fourche cylindrique - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po d’alésage, 0.6250 po de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02118467
N° MFRCYR 1 S CR
Prix203.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CYR 1 S CR

Rouleau à fourche cylindrique - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po d’alésage, 0.6250 po de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02118467
N° MFRCYR 1 S CR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.6880 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4100112000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118280
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CRES - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166118280

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CROCHET CYR S-CR DE 2.5 CM
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®
  • Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif