Motion
CYR 1 1/2 S CR

MCGILL
CYR 1 1/2 S CR

Rouleau à fourche cylindrique - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02118472
N° MFRCYR 1 1/2 S CR
Prix232.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CYR 1 1/2 S CR

Rouleau à fourche cylindrique - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02118472
N° MFRCYR 1 1/2 S CR
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
Prix232.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.9840 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4140112000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118396
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CRES - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166118396

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR D'EMPIÈCEMENT CYR 1-1/2 S-CR
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®
  • Résistant à la corrosion