Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.1090 po
- Largeur totale1.0625 po
- Rouleau Diamètre1.8750 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Poids0.8 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionAcier inoxydable 440C
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4170112000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166118860
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale5540 lbf
- Capacité de charge statique radiale14800 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieCRES - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166118860
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
- Résistant à la corrosion