Motion
CYR 2 S CR

MCGILL
CYR 2 S CR

Rouleau à fourche cylindrique - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02118476
N° MFRCYR 2 S CR
Prix392.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CYR 2 S CR

Rouleau à fourche cylindrique - 2.0000 po de diamètre, 0.6250 po d’alésage, 1.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02118476
N° MFRCYR 2 S CR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix392.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    1.2970 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable 440C
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4200112000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166118594
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CRES - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166118594

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE FOURCHE CYR 2" S-CR
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®
  • Résistant à la corrosion