Motion
DG5S4-042C-M-U-B5-60

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-042C-M-U-B5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-135860 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D07 , débit max. 60 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02118501
N° MFRDG5S4-042C-M-U-B5-60
Prix2,895.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-042C-M-U-B5-60

Vanne de régulation directionnelle 02-135860 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D07 , débit max. 60 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI02118501
N° MFRDG5S4-042C-M-U-B5-60
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
Prix2,895.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    163.8 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Largeur totale
    89 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D07

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5S4-04 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    1450 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5S4-042C-MUB560
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon