Motion
CJS1824
1.1250 po DI, 1.5000 po de longueur, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI02118510
N° MFRCJS1824
Prix36.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.1250 po DI, 1.5000 po de longueur, matériau PTFE
N° D’ARTICLE MI02118510
N° MFRCJS1824

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Valeur P maximale
    38000 psi
  • Global Longueur  
    1.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.1250 po
  • Épaisseur
    0.0780 po
  • Poids
    0.105 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; type divisé; galvanisé
  • Matériau de support
    Acier au carbone
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Couture fendue avec endos en acier
  • Description
    Palier de tourillon Fiberglide à joint fendu et endos en acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Fiberglide avec endos en acier
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 350 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    CJS
  • Type de roulement de manchon
    Type de fractionnement
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
CJS1824 FIBERGLIDE BRG