Motion
CFS5V
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 10 mm, largeur de rouleau de 6 mm, diamètre de goujon de 5 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02118674
N° MFRCFS5V
Prix176.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau de 10 mm, largeur de rouleau de 6 mm, diamètre de goujon de 5 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02118674
N° MFRCFS5V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    10 mm
  • Rouleau Largeur  
    6 mm
  • Goujon Diamètre  
    5 mm
  • Longueur du filetage
    5 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0.8
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557013195
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3180 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557013195

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFS 5 V

Vous pourriez également aimer