Motion
KR40-X
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 1-3/8 po, scellé
N° D’ARTICLE MI02120029
N° MFRKR40-X
Prix216.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 1-3/8 po, scellé
N° D’ARTICLE MI02120029
N° MFRKR40-X
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
Prix216.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-9/16 po
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Goujon Longueur  
    1-3/8 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M18 × 1.5
  • Couple
    64.159 pi-lb
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3500 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4012802453546

Aperçu

Description du fabricant
KR40-X-B

You May Also Like