Motion
4238525
Jauge hydraulique - 4 po de diamètre frontal, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI02128788
N° MFR4238525
Prix294.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 4 po de diamètre frontal, montage inférieur (LM)
N° D’ARTICLE MI02128788
N° MFR4238525
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
Prix294.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    49.3 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Type de jauge
    Pneumatique
  • Matériau de la lentille
    Verre
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
612.20 4 20OZIN2/34INH2O 1/4 l