Motion
TSN 512 C

SKF
TSN 512 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 55 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 78 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI02128791
N° MFRTSN 512 C
Prix66.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 512 C

Joint d’étanchéité de roulement en feutre, diamètre de 55 mm, feutre avec aluminium, matériau d’éléments en caoutchouc nitrile, diamètre extérieur de 78 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI02128791
N° MFRTSN 512 C
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
Prix66.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.3150 po, 8 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre avec éléments en aluminium et caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Feutre
  • CUP_NON
    7316570339123

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 512 C POUR HSG FENDU

You May Also Like