Motion
OSNP 3156  X1-7/16

SKF
OSNP 3156 X1-7/16

Capuchons, plaques et adaptateur d’assemblage intégrés - 1.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02128811
N° MFROSNP 3156 X1-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OSNP 3156 X1-7/16

Capuchons, plaques et adaptateur d’assemblage intégrés - 1.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI02128811
N° MFROSNP 3156 X1-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre extérieur
    10.4375 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OSNP
  • CUP_NON
    7316571326665

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OSNP3156 X 10-7/16