Motion
2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR

GATES RUBBER CO
2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR

Tuyau industriel Chem Master™. 200SD XLPE . CR - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type chimique, matériau de tube en polyéthylène réticulé, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02130277
N° MFR2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR
Prix56.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR

Tuyau industriel Chem Master™. 200SD XLPE . CR - 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type chimique, matériau de tube en polyéthylène réticulé, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02130277
N° MFR2X100 CHEM+ XLPE 200SD CR
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
Votre prix56.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    1.18 lb par pi
  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.63 po
  • Poids
    1.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en polyéthylène réticulé modifié est « meilleur de sa catégorie » pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte » de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice monofilament et fil statique
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron de type « . » (type K)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053650761
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Couleur du tube
    Havane
  • Matériau du tube
    Polyéthylène réticulé
  • CUP_NON
    072053650761
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
2 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD CR
  • Tube : Type K (Gatron! » Polyéthylène réticulé modifié)
  • Renforcement : cordon en textile synthétique à haute résistance avec hélice en fil d’acier
  • Couvercle : Type P (EPDM). Noir ou vert ondulé avec rayures orange
  • Facteur de conception : 4:1.