Motion
Nettoyant pour composants électroniques 13oz

CRC INDUSTRIES
Electronic Component Cleaner 13oz

Nettoyant pour composants électroniques, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02130365
N° MFRElectronic Component Cleaner 13oz
Prix50.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Electronic Component Cleaner 13oz

Nettoyant pour composants électroniques, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02130365
N° MFRElectronic Component Cleaner 13oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    104°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -112°f
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.27
  • Contenu en COV
    57.5

Détails

  • Type de base
    HFC/Cozol®
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Résistance diélectrique
    30,800 V
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 017225
  • Valeur en Ko
    45
  • Numéro CUP du fabricant
    078254032009
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Nettoyant pour pièces électriques
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légèrement éthérée
  • CUP_NON
    078254032009

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT À COMPOSANTS ÉLECTRIQUES 03200 AER13OZ
  • Pas de point d’éclair ou de feu
  • Formule de haute pureté
  • Évaporation rapide
  • Élimine les saletés de flux et de polor
  • Stabilité chimique, non conducteur et non corrosif