Motion
Cuivre antigrippant 12oz

CRC INDUSTRIES
Copper Anti-Seize 12oz

Lubrifiant antigrippant à usage général haute température CRC - 12 oz, aérosol, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI02130371
N° MFRCopper Anti-Seize 12oz
Prix52.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Copper Anti-Seize 12oz

Lubrifiant antigrippant à usage général haute température CRC - 12 oz, aérosol, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI02130371
N° MFRCopper Anti-Seize 12oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    680°F
  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Hauteur
    7.5000 po
  • Gravité spécifique
    1.06
  • Contenu en COV
    28.1
  • Poids
    13.10 lb
  • Largeur
    2.6300 po

Détails

  • Type antigrippant
    Composé
  • Application
    Recommandé pour lubrifier les raccords, les bagues, les brides, les linteaux, les écrous, les vis, les goujons, les surfaces filetées, les tuyaux, les bouchons et les collecteurs afin d’éviter le grippage et le grippage des surfaces
  • Type de base
    Cuivre
  • Couleur
    Cuivre
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Point de chute
    450 °F
  • Caractéristiques et avantages
    • La résistance à haute température protège les pièces jusqu’à 1800°F • Conducteur électrique – n’isole pas et n’interrompt pas le flux de courant • Ne compromet pas l’intégrité des métaux mous • Ne durcit pas - le vieillissement thermique n’affectera pas la lubrification du produit
  • Type de film
    Mouillé
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    430 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140957
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant tout usage.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    078254140957
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau
  • Pénétration travaillée
    325 à 350
  • Température de travail
    -65 à 1800°F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR EN CUIVRE ANTIGRIPPANT 14095 AER13OZ
  • La résistance à haute température protège les pièces jusqu’à 1800°F
  • Conducteur électrique – n’isole pas et interrompt le flux de courant
  • Ne compromet pas l’intégrité des métaux mous
  • Ne durcira pas - le vieillissement thermique n’affectera pas la lubrification du produit