Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Point de congélation1981°F
- Hauteur5.0000 po
- Grade NLGI1
- Gravité spécifique1.21
- Contenu en COV2.9
- Poids14.40 lb
- Largeur3.1300 po
Détails
- ApplicationRaccords, bagues, brides, linteaux, écrous, vis, goujons, surfaces filetées, tuyaux, bouchons, collecteurs pour empêcher le grippage et le grippage des surfaces
- Type de baseCuivre
- CouleurCuivre
- Type de contenantBouteille
- Caractéristiques et avantages• À base de cuivre, sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux • Résistance à haute température pour protéger les pièces jusqu’à 1800°F • Conducteur électrique – n’isole pas et n’interrompt pas le flux de courant • Ne compromet pas l’intégrité des métaux mous • Ne durcit pas - Le vieillissement à la chaleur n’affectera pas la lubrification du produit •
- Type de filmMouillé
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair420 °F
- Numéro CUP du fabricant072213359039
- Température de fonctionnement maximale2000 °F
- Température de fonctionnement min.-95 °F
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement0 °F
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec un dégraissant tout usage.
- RésiduOui
- ParfumPétrole
- Plage de température-95 à +1800 °F
- TypeUsage général, température élevée
- CUP_NON072213359039
- Pénétration travaillée320
- Température de travail-95 à 2000°F
Aperçu
- À base de cuivre, sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux
- La résistance à haute température protège les pièces jusqu’à 1800°F
- Conducteur électrique – n’isole pas et interrompt le flux de courant
- Ne compromet pas l’intégrité des métaux mous
- Ne durcira pas - le vieillissement thermique n’affectera pas la lubrification du produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.