Spécifications
Dimensions
- Couple continu3604 po
- Taille de l’orifice d’entrée et de sortiePorts du collecteur 5/16-18 UNC Filetage
- Couple intermittent4283 po
- Taille du port du moteurCollecteur
- Taille de l’arbre de sortieConique de 2,5 cm - Clé Woodruff - Écrou
- Hauteur totale5.27 po
- Longueur totale7.06 po
- Largeur totale3.87 po
- Poids14.7 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard : 82.6 [3.25] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.2 [4.18] Dia. C.-B. (Ductile)
- Arbre de sortie réel25.4 [1.00] Dia. Conique avec clé et écrou Woodruff, 34.93 [1.375] de longueur conique, 2x trous de goupille fendue
- Type de port réelCollecteur (0,3125-18 UNC-2B Typique)
- Drain de caisseAucun drainage de caisse
- Débit continu15 gal/min
- Pression continue1250 psi
- Déplacement22.60 po3/r
- Débit intermittent20 gal/min
- Pression intermittente1500 psi
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu969 tr/min
- Type de port du moteurCollecteur (filetage des boulons 5/16-18 UNC)
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot
- Configuration du portOrifices du collecteur (0,3125-18 UNC-2B Trous de montage)
- Filtration recommandéeSelon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
- Fluides recommandésHuile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
- N° du manuel de réparation7-117
- Vue éclatée des pièces de rechange n°6-121
- Course de roulement de rechangeConception 007, 008 et 009 - 7462-000
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 007 - Conception 60023-000, 008 et 009 - 60540-000
- Roulement de butée de pointeau de rechangeConception 007, 008 et 009 - 7537-000
- Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémitéConception 007, 008 et 009 - 16292-088 - 4 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 007 - Conception 60032-000, 008 et 009 - 60544-000
- Type de jointStandard
- SérieSérie H
- Type d’arbreConique
Aperçu
- Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
- Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé
- Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients