Motion
MCL-35-SS
Ruland MCL-35-SS - Collier d’arbre, monobloc, Alésage 35mm, OD 57mm, W 15mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02130810
N° MFRMCL-35-SS
Prix44.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MCL-35-SS - Collier d’arbre, monobloc, Alésage 35mm, OD 57mm, W 15mm, 303 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02130810
N° MFRMCL-35-SS
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
Prix44.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.4570 po
  • Diamètre extérieur
    2.2440 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Poids
    0.410 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.050 / +0,012 mm
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    M6x18
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série Type
    LCM
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452901240
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE DE SERRAGE MONOBLOC MCL-35-SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer