Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre8 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Épaisseur3.0 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Type de logement de roulementRoulement fermé / Boîtier fixe
- À utiliser avecMA M08, SP M08
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc synthétique
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- MatérielCaoutchouc, acier
- Norme de mesureMétrique
- Matériau du boîtier extérieurAcier
- Type de jointSolide / Fermé - Joint standard
- SérieS
- CUP_NON662486903444