Motion
CFD 3 1/2

MCGILL
CFD 3 1/2

Suiveur de came plate - série CAMROL (CFD) robuste, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02134496
N° MFRCFD 3 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFD 3 1/2

Suiveur de came plate - série CAMROL (CFD) robuste, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02134496
N° MFRCFD 3 1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roller Diameter  
    3.5000 in
  • Roller Width  
    2.0000 in
  • Stud Diameter  
    1.3750 in
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    5.99 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFD 3 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119775
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL robuste (CFD)
  • Type de goujon
    CFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166119775

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFD 3 1/2
  • Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur cylindrique Complément complet Éléments cylindriques à roulement Trou hexagonal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif